Beli hydraulic oil vg 68 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sinopec Oil Hydraulic
    Mulai

    Rp899.900

    Sinopec Oil Hydraulic
    Deskripsi:
    Sinopec L-HM 46 Antiwear Hydraulic Oil is a premium quality antiwear lubricant blended using selected and carefully refined high-quality mineral oils, combined with a multifunctional additive system, this hydraulic oil has been designed to meet the requirements of major hydraulic pump manufacturers, and its applications include hydraulic systems used in industrial and marine applications as well as in mobile machinery, specifically formulated for machines and equipment requiring an ISO VG 46, ISO 46 or AW 46 hydraulic oil. Cross Reference:Mobil Hydraulic AW 46Mobil DTE Hydraulic Oil MediumMobil DTE 25Shell AW Hydraulic 46Shell Tellus MX 46Shell Tellus M 46Shell Tellus 46Shell Tellus 26Shell Tellus 929Shell Tellus T 46Shell Tellus S 46Chevron AW Hydraulic HD 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron Rando HD 46Chevron Rykon Oil AW 46Chevron Rykon Oil 46Exxon Univis J-27Exxon Univis N-46Exxon Humble Hydraulic 1194Exxon Humble Hydraulic H46Exxon Humble Hydraulic H48Exxon Nuto H46Exxon Nuto H48Terrastic EP 46Concoco Super Hydraulic 46Phillips 66 Megaflow AW Hydraulic Oil 46Also referred to as: AW 46 Hydraulic Oil, AW 46 Hydraulic Fluid, ISO VG 46 Hydraulic Oil, ISO VG 46 Hydraulic Fluid, ISO 46 Hydraulic Oil, ISO 46 Hydraulic Fluid, Grade 46 Hydraulic Oil, Grade 46 Hydraulic Fluid
    atribut:
    • Copper Corrosion: 1b (3hours @ 100°C) (ASTM D 130)
    • Rust Prevention (Distilled Water): Pass (ASTM D 665B)
    • Rust Prevention (Synthetic Sea Water): Pass (ASTM D 665B)
  2. PTT Lubricants Hydraulic
    Mulai

    Rp8.299.900

    PTT Lubricants Hydraulic
    Deskripsi:
    Cairan premium hidrolik yang memberikan perlindungan efektif untuk gesekan untuk melindungi bagian mesin secara sempurna. Pelumas memberikan bahan yang sangat baik untuk mencegah terjadinya kotoran yang mengakibatkan peningkatan tenaga pada system hidrolik.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Viscosity: ISO VG 32, 37, 46, 68, 100
  3. Educati Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp7.999.900

    Educati Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    Educati Telliga, adalah pelumas hidrolik berkinerja tinggi yang menggunakan teknologi terkini yang memberikanperlindungan pada peralatan dan sistem kerja operasi hidrolik.Educati Telliga, membantu mencegah pembentukan deposit, kerusakan di bawah panas atau tekanan mekanik yangdapat menurunkan efisiensi sistem tenaga hidrolik Anda.Karakteristik FisikKarakteristik ini khas dari produksi saat ini. Sementara produksi masa depan akan sesuai dengan spesifikasi, tingkatan mutu & RekomendasiDenison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)Cincinnati P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)Vickers M-2950 SVickers I-286 SKompatibilitas FluidaEducati Telliga, pelumas kompatibel dengan sebagian besar mineral base oil lainnya, pelumas hidrolik berbahan dasar minyak mineral·
    atribut:
    • Size (L): 200
    • Color: Clear
    • Base Material: Mineral Oil
  4. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  5. Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  6. WIN Lubricants Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp1.099.900

    WIN Lubricants Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    WIN HYDRAULIC OIL dikembangkan secara khusus untuk digunakan pada sistem dan peralatan hidrolik yang mengalami tekanan berat. Oli ini diformulasikan dari oli dasar parrafin pilihan yang diolah dengan aditif anti karat, anti aus, dan anti oksidan.
  7. Deltalube Lubricant Additive Super Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Deltalube Lubricant Additive Super Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    Deltalube 706 adalah hasil dari pengembangan khusus oli hidrolik guna mengatasi tuntutan dari sistem hidrolik yang semakin canggih.
    atribut:
    • Cu-Strip Corrosion Test, NR: 1A
  8. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  9. TRION LUBRICANT Lubricant Additive Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp869.900

    TRION LUBRICANT Lubricant Additive Hydraulic (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    TRION HYDRO adalah oli hidrolik berkualitas yang diformulasikan dari base oil dan additive pilihan, dikembangkan khusus untuk digunakan dalam semua jenis sistem dan peralatan hidrolik. Dianjurkan untuk penggunaan pada peralatan hidrolik umum dan peralatan transmisi lain dan juga penggunaan pada sistem sirkulasi maupun bath.
    atribut:
    • Grade: ISO VG 68
  10. eni Hydraulic Lubricant
    Mulai

    Rp13.999.900

    eni Hydraulic Lubricant
    Deskripsi:
    ACER ID oils are high quality oils for use in circulation systems and in hydraulics circuits. They are obtained from selected paraffinic base stocks treated with antioxidant and antirust additives (R & O oils, ISO-L-DAB, ISO-L-HL classifications).They are available in many grades that cover a very broad range of viscosity and are therefore able to meet all requirements of practical interest.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Appearance: B & C
  11. Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  12. BELL 1 Hydraulic Oil (Fluida Hidraulik)
    Mulai

    Rp9.099.900

    BELL 1 Hydraulic Oil (Fluida Hidraulik)
    Deskripsi:
    Bell 1 Hydraulic Oil AW is a low zinc antiwear hydraulic oil that meets Denison HF-0 requirements. It is produced from high-quality lubricating base stocks and hydraulic oil additives. This oil is ideal for hydraulic systems with high make-up rates or those operating at moderate temperatures.The additives in Bell 1 Hydraulic Oil AW enhance its anti-wear properties and prevent foam formation. They also provide moderate protection against rust and corrosion in case of water contamination. This oil is suitable for use in hydraulic systems in underground mines, industrial hygiene units, and other equipment.Specification, Approval and Recommendations:Denison HF-0Denison HF-1Denison HF-2Denison T-6H20C Hybrid PumpParker Hannifin France HF-0 ApprovedDIN 51524 PartI (HL)DIN 51524 Part I (HLP)Eaton Brochure 03-401-2010Fives Cincinnati Machine P-68Fives Cincinnati Machine P-69Fives Cincinnati Machine P-70
    atribut:
    • Application: Anti Wear Hydraulic System
    • Size (L): 200
  13. Mobil Industrial Hydraulic Standar
    Mulai

    Rp57.900

    Mobil Industrial Hydraulic Standar
    Deskripsi:
    Nuto H Series adalah oli hidraulis anti-aus kualitas prima untuk aplikasi layanan industri dan layanan bergerak yang bekerja pada kondisi operasi sedang dan mensyaratkan pelumas anti-aus.Ketahanan oksidasi dan stabilitas kimia yang efektif mendukung daya tahan oli yang baik dalam aplikasi sedang hingga berat.
  14. Valvoline Hydraulic Oils
    Mulai

    Rp1.099.900

    Valvoline Hydraulic Oils
    Deskripsi:
    Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan khusus untuk digunakan dalam sistem hidrolik yang menggunakan pompa berkinerja tinggi. Mereka memiliki oksidasi yang sangat baik, karakteristik demulibilitas & peringkat FZG yang tinggi. Produk selanjutnya diperkaya dengan inhibitor karat & busa. Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan untuk memenuhi Cincinnati Milacron P-69, DIN 51524 Bagian 2, Dennison HF-0, spesifikasi Dennison HF-2. Mereka memiliki kemampuan filter yang baik, sifat anti busa, indeks viskositas tinggi, kekuatan film & sifat anti aus yang sangat baik untuk meminimalkan keausan pada pompa, cincin, katup, piston, silinder, dll.
  15. PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Mulai

    Rp8.099.900

    PTT Lubricants Hydraulic Oil API CF/SF
    Deskripsi:
    PTT D-3 HYDRAULIC is a high quality automotive hydraulic fluid formulated by high quality detergent which maintains the cleanliness of hydraulic system and reduces deposit formation. It also reduces lubricant foaming to maximize hydraulic capability. The oil is suitable for hydraulic systems of forklift and heavy equipment.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Viscosity: SAE 10W
    • Kinematic Viscosity (cSt): 44.4 @40°C, 7.07 @100°C
    • Viscosity Index: 118
    • Total Base Number (mg KOH/g): 11
    • Density (g/cm³): 0.871 @15°C
    • Flash Point (COC) (°C): 232
    • Pour Point (°C): -42
  16. Sinopec Transmission Fluid Oil Gear (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp999.900

    Sinopec Transmission Fluid Oil Gear (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Sinopec GL-5 80W90 Heavy Duty Automotive Gear Oil is formulated with high-quality base oils and an advanced multifunctional additive system to meet therequirements of API GL-5. Designed for the lubrication of hypoid gear sets inpassenger vehicles and commercial vehicles, where they offer excellentextreme pressure (EP) and anti-wear properties.Can be used as a SAE 90 hypoid oil.Cross Reference:Shell Spirax S2 G 80W-90Chevron Delo Gear ESI SAE 80W-90Mobilube HD Plus 80W-90 gear oil
  17. MORESCO Antifreeze Nibline
    Mulai

    Rp61.999.900

    MORESCO Antifreeze Nibline
    atribut:
    • Color: Blue
    • Principal Component: Ethylene glycol
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to + 60
    • Contents Amount (L): 220 to 200
  18. Shell Rim R2 A227
    Mulai

    Rp10.999.900

    Shell Rim R2 A227
    Deskripsi:
    Shell Rimula R2 30 (CF/10TBN)Monograde Heavy Duty Diesel Engine OilsShel Rimula R2 Energised Protection oils use proven combinatons of additives that react to the the needs of your engine. They feature an enhanced acid-control system for added protecion and long life. Each dedicated additive releases its proteclve energy when needed b ensure liftable and consistent protection against deposits and wear with tough long lasting action.Specification, Approvals & RecommendationsAFI : CFFor a full listing of ecicipment approvals and recommendations, please cone& your local Shell Technical Helpdesic, or the OEM Approvals website.Main ApplicationShell Rimula R2 oils are designed for use in medium and heavy duty diesel engines using low sulphur/medium diesel fuel.Health, Safety & Enviroment- Health, SafetySheel Rimula R2 (CF/10TBN) is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standard of personal hygiene are maintained.Avoid contact with skin. Use imprevious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water. - Protect the EnvironmentTake used oil an authorised collection point. Do not discharge into drains oil and water.Additional Information- AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your shell representative.
    atribut:
    • Size (L): 209.0
Daftar Harga hydraulic oil vg 68 Terbaru October 2026
Sinopec Oil HydraulicRp899.900
PTT Lubricants HydraulicRp8.299.900
Educati Hydraulic OilRp7.999.900
Castrol Hydraulic OilRp10.999.900
Pertamina Industrial Hydraulic OilsRp5.799.900
Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)Rp54.900
WIN Lubricants Hydraulic OilRp1.099.900
Deltalube Lubricant Additive Super Hydraulic (Pelumas Tambahan)Rp2.299.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp79.900
TRION LUBRICANT Lubricant Additive Hydraulic (Pelumas Tambahan)Rp869.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)